ESYLUX - Plug-and-play LED Treiber-Set DALI DT8, WAGO WINSTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ10127823
Art der Steuerung - DALI
Ausgangsspannung - 12 .. 46 V
Eingangsspannung - 200 .. 240 V
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120127823
Sonepar Artikelnummer
121075872
Hersteller Artikelnummer
EQ10127823
Hersteller Typ
DRIVERSET TW 32W 700MA RJ45 WIEL GST DALI-2 DT8
Hersteller Artikel Nr.:
EQ10127823
Art der Steuerung:
DALI
Ausgangsspannung:
12 .. 46 V
Eingangsspannung:
200 .. 240 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
117 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
29 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.272 kg


