ESYLUX - Präsenzmelder für die Lichtsteuerung in Beleuchtungsgruppen nach DALI-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB10432101
Bussystem KNX - Nein
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Erfassungswinkel horizontal - 90 .. 180 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120432101
Sonepar Artikelnummer
121376193
Hersteller Artikelnummer
EB10432101
Hersteller Typ
PD 180/16 BASIC BMS DALI-2
Hersteller Artikel Nr.:
EB10432101
Bussystem KNX:
Nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
90 .. 180 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Ja
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
2.5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
16 m
Erfassungswinkel vertikal:
82 .. 164 °
Anzahl der Kanäle:
0
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
53 mm
Einbautiefe:
25 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.057 kg


