ESYLUX - Rettungszeichenleuchte SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10077319
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm - Ja
Art des Lithium-Inonen-Akkus - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120077319
Sonepar Artikelnummer
120354918
Hersteller Artikelnummer
EN10077319
Hersteller Typ
SLX EL LED DISPLAY 8H 32M IR SM
Hersteller Artikel Nr.:
EN10077319
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm:
Ja
Art des Lithium-Inonen-Akkus:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
3 W
Farbtemperatur:
4000 K
Nennbetriebsdauer:
8 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
sonstige
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 35 °C
Erkennungsweite:
32 m
Breite:
148 mm
Höhe/Tiefe:
223 mm
Länge:
388 mm
Einbaubreite:
155 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
66 mm
Einbaulänge:
430 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.716 kg


