ESYLUX - Schaltmodul für DALI-Bus Unterputz SEMI AUTO C4 DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP10427480
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120427480
Sonepar Artikelnummer
120536417
Hersteller Artikelnummer
EP10427480
Hersteller Typ
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
Hersteller Artikel Nr.:
EP10427480
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Max. Schaltleistung:
2300 W
Ausgangsleistung:
0.2 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsspannung:
13 .. 22.4 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.031 kg


