ESYLUX - Schutzkorb SLB 21 BASKET GUARD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10027062
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120027062
Sonepar Artikelnummer
120355776
Hersteller Artikelnummer
EN10027062
Hersteller Typ
SLB 21 BASKET GUARD
Hersteller Artikel Nr.:
EN10027062
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
310 mm
Breite:
185 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
190 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.719 kg


