ESYLUX - Schutzkorb SLE 24 BASKET GUARD WALL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10017995
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120017995
Sonepar Artikelnummer
120536315
Hersteller Artikelnummer
EN10017995
Hersteller Typ
SLE 24 BASKET GUARD WALL
Hersteller Artikel Nr.:
EN10017995
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
290 mm
Breite:
205 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
105 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.452 kg


