ESYLUX - Schutzkorb SLF 30 BASKET GUARD WALL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10017971
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120017971
Sonepar Artikelnummer
120536322
Hersteller Artikelnummer
EN10017971
Hersteller Typ
SLF 30 BASKET GUARD WALL
Hersteller Artikel Nr.:
EN10017971
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
360 mm
Breite:
250 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
105 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.539 kg


