ESYLUX - Schutzkorb SLX/ELX BASKET GUARD CEILING

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10077296
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120077296
Sonepar Artikelnummer
120536357
Hersteller Artikelnummer
EN10077296
Hersteller Typ
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING
Hersteller Artikel Nr.:
EN10077296
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
440 mm
Breite:
230 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
260 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.194 kg


