ESYLUX - Set mit 2 Y-Drahtseilen 2 m zum Abpendeln von LENJA-Pendelleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10850813
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120850813
Sonepar Artikelnummer
121406653
Hersteller Artikelnummer
EO10850813
Hersteller Typ
LENJA PDL WIRE PENDULUM SET 2000
Hersteller Artikel Nr.:
EO10850813
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.175 kg


