ESYLUX - Spannungsversorgung 200mA DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EC10430008
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120430008
Sonepar Artikelnummer
120536435
Hersteller Artikelnummer
EC10430008
Hersteller Typ
POWER SUPPLY 200MA DALI
Hersteller Artikel Nr.:
EC10430008
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
48 mm
Mit LED-Anzeige:
Nein
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
16 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.040 kg


