ESYLUX - Spannungsversorgung SLP-2 POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10061110
Zubehör - Nein
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Ja
Breite - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120061110
Sonepar Artikelnummer
120960657
Hersteller Artikelnummer
EN10061110
Hersteller Typ
SLP-2 POWER SUPPLY
Hersteller Artikel Nr.:
EN10061110
Zubehör:
Nein
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Ja
Breite:
36 mm
Höhe/Tiefe:
49 mm
Länge:
62 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.072 kg
Steckernetzteil für Handscheinwerfer SLP-2


