ESYLUX - Stahlseil DROP PROTECTION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ10121616
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120121616
Sonepar Artikelnummer
120578421
Hersteller Artikelnummer
EQ10121616
Hersteller Typ
DROP PROTECTION
Hersteller Artikel Nr.:
EQ10121616
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
800 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
800 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.046 kg


