ESYLUX - Stahlseil zur Befestigung von ESYLUX Deckeneinlegeleuchten an der Decke.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ10600500
Länge - 1000 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Durchmesser - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120600500
Sonepar Artikelnummer
121376258
Hersteller Artikelnummer
EQ10600500
Hersteller Typ
DROP PROTECTION
Hersteller Artikel Nr.:
EQ10600500
Länge:
1000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.041 kg
Fallschutz-Set mit Y-Stahlseil 1000 mm. Zur Befestigung von JUNA-Deckeneinlegeleuchten an der festen Decke hinter der Systemdecke. Einfache Befestigung an 4 Ösen am Leuchtenrahmen.


