ESYLUX - Staubabdeckung für Rauchmelder PROTECTOR K 230 V ~

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER10019067
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120019067
Sonepar Artikelnummer
121376290
Hersteller Artikelnummer
ER10019067
Hersteller Typ
PROTECTOR K 230 V ~ DUST PROTECTION
Hersteller Artikel Nr.:
ER10019067
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Dieser Artikel beinhaltet eine Staubabdeckung für den PROTECTOR K 230 V ~.


