ESYLUX - Steuerung SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EC10431449
Ausführung - statisch
Art der Steuerung - KNX
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120431449
Sonepar Artikelnummer
120960624
Hersteller Artikelnummer
EC10431449
Hersteller Typ
EC10431449
Hersteller Artikel Nr.:
EC10431449
Ausführung:
statisch
Art der Steuerung:
KNX
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
48 V
Eingangsspannung:
230 V
Max. Ausgangsstrom:
3.3 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
555 mm
Breite:
262 mm
Höhe:
85 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
3.086 kg


