ESYLUX - Steuerung SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EC10431456
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - KNX
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120431456
Sonepar Artikelnummer
120960627
Hersteller Artikelnummer
EC10431456
Hersteller Typ
EC10431456
Hersteller Artikel Nr.:
EC10431456
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
KNX
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
48 V
Eingangsspannung:
230 V
Max. Ausgangsstrom:
5 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
2
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
555 mm
Breite:
262 mm
Höhe:
85 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
3.700 kg


