ESYLUX - Systemglas für die Leuchten: AL P Monza 130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10026164
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120026164
Sonepar Artikelnummer
120795778
Hersteller Artikelnummer
EL10026164
Hersteller Typ
SYSTEMGLAS AL MONZA
Hersteller Artikel Nr.:
EL10026164
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
210 mm
Durchmesser:
215 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.711 kg


