Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Universelle Anschlussbox, schwarz, 5-polig, 2.5mm²

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EO10430992

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120430992

Sonepar Artikelnummer

121114213

Hersteller Artikelnummer

EO10430992

Hersteller Typ

JUNCTION BOX 5-POLE BK

Hersteller Artikel Nr.:

EO10430992

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Ersatzteil:

Nein

Breite:

62 mm

Höhe/Tiefe:

27 mm

Länge:

103 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.060 kg

Universal-Anschlussbox, schwarz, 5-polig, 2.5mm², Farbe: schwarz