ESYLUX - Verbindungskabel RJ45, 3 m, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EC10431548
Zubehör - Ja
Farbe - blau
Ersatzteil - Nein
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120431548
Sonepar Artikelnummer
121075867
Hersteller Artikelnummer
EC10431548
Hersteller Typ
CABLE RJ45 3M BL
Hersteller Artikel Nr.:
EC10431548
Zubehör:
Ja
Farbe:
blau
Ersatzteil:
Nein
Länge:
3000 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.092 kg
Verbindungskabel RJ45 für CELINE-2 ESYLUX Light Control (blau). Kabellänge 3,0m.


