ESYLUX - Verbindungskabel RJ45, 3 m, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EC10431555
Zubehör - Ja
Farbe - rot
Ersatzteil - Nein
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120431555
Sonepar Artikelnummer
121075865
Hersteller Artikelnummer
EC10431555
Hersteller Typ
CABLE RJ45 3M RD
Hersteller Artikel Nr.:
EC10431555
Zubehör:
Ja
Farbe:
rot
Ersatzteil:
Nein
Länge:
3000 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.092 kg
Verbindungskabel RJ45 für CELINE-2 ESYLUX Light Control (rot). Kabellänge 3,0m.


