ESYLUX - Verbindungskabel (rot) RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ10020155
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - rot
Ader-Zahl - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120020155
Sonepar Artikelnummer
120578477
Hersteller Artikelnummer
EQ10020155
Hersteller Typ
CABLE RJ45 10M RD
Hersteller Artikel Nr.:
EQ10020155
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
rot
Ader-Zahl:
8
Nennquerschnitt:
0.3 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
10000 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.209 kg


