Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Verbindungskabelset für Serie SMARTDRIVER x6 TW

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EC10431968

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - rot

  • Ersatzteil - Nein

  • Länge - 5000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120431968

Sonepar Artikelnummer

121114195

Hersteller Artikelnummer

EC10431968

Hersteller Typ

CABLE-SET-2 RJ45 5M TW X6

Hersteller Artikel Nr.:

EC10431968

Zubehör:

Ja

Farbe:

rot

Ersatzteil:

Nein

Länge:

5000 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.029 kg

Verbindungskabelset für SmartDriver x6 TW. RJ 45 Steckerverbindung. je 6 rote (warmweiß) und blaue (kaltweiß) Kabel im Set. Kabellänge 5m.