Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Verbindungskabelset für Serie SMARTDRIVER x8

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EC10431937

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

  • Länge - 10000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120431937

Sonepar Artikelnummer

121114192

Hersteller Artikelnummer

EC10431937

Hersteller Typ

CABLE-SET-2 RJ45 10M X8

Hersteller Artikel Nr.:

EC10431937

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Länge:

10000 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.810 kg

Verbindungskabelset für SmartDriver x8. RJ 45 Steckerverbindung. 8 graue Kabel im Set. Kabellänge 5m.