ESYLUX - Verbindungskupplung zum Verbinden von LENJA-Pendelleuchten in Reihe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10850837
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120850837
Sonepar Artikelnummer
121406654
Hersteller Artikelnummer
EO10850837
Hersteller Typ
LENJA PDL CONNECTION SET
Hersteller Artikel Nr.:
EO10850837
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Breite:
172 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.242 kg


