ESYLUX - Wandausleger für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10810534
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120810534
Sonepar Artikelnummer
120578682
Hersteller Artikelnummer
EL10810534
Hersteller Typ
FL WALL ARM 700 BK
Hersteller Artikel Nr.:
EL10810534
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
700 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.114 kg


