ESYLUX - Wandausleger für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL10810527
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120810527
Sonepar Artikelnummer
120578683
Hersteller Artikelnummer
EL10810527
Hersteller Typ
FL WALL ARM 700 WH
Hersteller Artikel Nr.:
EL10810527
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
700 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.114 kg


