ESYLUX - Wandhalterung für Ladeschale des Handscheinwerfers SLP-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10050206
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120050206
Sonepar Artikelnummer
120960658
Hersteller Artikelnummer
EN10050206
Hersteller Typ
SLP-2 WALL MOUNTING PLATE
Hersteller Artikel Nr.:
EN10050206
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
150 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.387 kg


