Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Wandpräsenzmelder MD/PD 180 Slave

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM10410024

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Max. Einschaltdauer - 0 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 90 .. 180 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015120410024

Sonepar Artikelnummer

120288824

Hersteller Artikelnummer

EM10410024

Hersteller Typ

MD/PD 180 SLAVE

Hersteller Artikel Nr.:

EM10410024

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

3 m

Max. Einschaltdauer:

0 min

Erfassungswinkel horizontal:

90 .. 180 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Ja

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Präsenzbereich:

6.29

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

16 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

0 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

0

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

70 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

70 mm

Einbaubreite:

61 mm

Einbautiefe:

34 mm

Einbaulänge:

61 mm

Einbaudurchmesser:

61 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

34 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.075 kg

''Slave''-Melder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines ''Master''-Melders mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage. Reichweite von bis zu 16 m für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen. Alle Parameter werden am ''Master''-Melder eingestellt, der ''Slave''-Melder erfasst Bewegungen und gibt diese an den ''Master'' weiter. Abdeckrahmen IP 20 in 5 verschiedenen Farben. Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 44, geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben (Zubehör). Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung. Anschluss des ''Slave''-Melders ist an folgende Melder möglich: PD 180i/R, MD 180i/R.