ESYLUX - Wandpräsenzmelder PD-C 180i/16 Touch KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP10460104
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120460104
Sonepar Artikelnummer
120536256
Hersteller Artikelnummer
EP10460104
Hersteller Typ
PD-C 180I/16 TOUCH KNX
Hersteller Artikel Nr.:
EP10460104
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
90 .. 180 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Busspannungsversorgung:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Ja
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Ja
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
16 m
Erfassungswinkel vertikal:
82 .. 164 °
Anzahl der Kanäle:
3
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Breite:
70 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
70 mm
Einbautiefe:
25 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.035 kg


