Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Wandpräsenzmelder PD-C 180i/16 UC

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP10427305

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 90 .. 180 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015120427305

Sonepar Artikelnummer

120352595

Hersteller Artikelnummer

EP10427305

Hersteller Typ

PD-C 180I/16 UC

Hersteller Artikel Nr.:

EP10427305

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

60 min

Erfassungswinkel horizontal:

90 .. 180 °

Max. Schaltleistung:

72 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Ja

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Präsenzbereich:

25.17

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

16 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC/DC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

12 .. 36 V

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ausschaltverzögerung:

300 s

Einschaltverzögerung:

30 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

2 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

70 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

70 mm

Einbaubreite:

61 mm

Einbautiefe:

25 mm

Einbaulänge:

61 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.064 kg

Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage. Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen. Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung (AC/DC). Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer). Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige. Geräuschloses Schalten bis max. 2 A. Markenschalterkompatibel, Abdeckungen IP 20 in verschiedenen Farben erhältlich. Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung.