ESYLUX - Zweiseitige Piktogramm-Scheibe SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10032578
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - Treppe runter rechts
Doppelseitig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032578
Sonepar Artikelnummer
120536332
Hersteller Artikelnummer
EN10032578
Hersteller Typ
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RL
Hersteller Artikel Nr.:
EN10032578
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
Treppe runter rechts
Doppelseitig:
Ja
Länge:
289 mm
Breite:
155 mm
Erkennungsweite:
24 m
Materialstärke:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.300 kg


