ESYLUX - Zweiseitige Piktogramm-Scheibe SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10032523
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - Treppe hoch rechts
Doppelseitig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120032523
Sonepar Artikelnummer
120536365
Hersteller Artikelnummer
EN10032523
Hersteller Typ
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RL
Hersteller Artikel Nr.:
EN10032523
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
Treppe hoch rechts
Doppelseitig:
Ja
Länge:
350 mm
Breite:
190 mm
Erkennungsweite:
32 m
Materialstärke:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.539 kg


