ETA - ELEKTRONISCHER SICHERUNGSAUTOMAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0DH700002151
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85362010
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795627
Hersteller Artikelnummer
0DH700002151
Hersteller Typ
ESX10-TB-101-DC24V-4A
Hersteller Artikel Nr.:
0DH700002151
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.070 kg
Schienenmontage mit Signalkontakt und Bohrung für Signalbus Stäbe Ohne Signaleingang Signalkontakt-Verbindung Nennstrom: 4 A Schienenmontage möglich Aktive lineare Strombegrenzung Erhöht die Betriebszeit der Maschine durch klare Fehlererkennung und stabile Stromversorgung Versorgung Reduziert Ausfallzeiten durch schnelle Fehlerauflösung Vereinfacht die Planung durch klare Größen und Nennwerte Spart Kosten und Zeit durch schnelle und flexible Steckmontage