ETA - ELEKTRONISCHER SICHERUNGSAUTOMAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0DH700002156
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85362010
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795628
Hersteller Artikelnummer
0DH700002156
Hersteller Typ
ESX10-TB-101-DC24V-6A
Hersteller Artikel Nr.:
0DH700002156
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.070 kg
Selektiver Lastschutz, elektronische Auslösecharakteristik Zuverlässige Trennung bei Überlast mit 1,1 x lN plus, selbst bei langen Lastleitungen oder kleinen Kabelquerschnitten Manueller EIN/AUS-Taster (S1) Status- und Fehleranzeige über LED, Statusausgang SF oder Si Kontakt F Integriertes Ausfallsicherungselement, an den Nennstrom angepasst Kann auf symmetrischen Schienen eingerastet werden, um die Installation und den platzsparenden Aufbau in Schaltschränken zu erleichtern Einfache Verdrahtung über Sammelschiene LINE+ und 0 V sowie über Signalschienen und Brücken