ETHERMA - Abhängevorrichtung für EEZ-3600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39342
Ausführung - Montagehilfe
Für Dübellöcher - Nein
Für Schalterdosen - Nein
Für Türbohrungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061390443
Sonepar Artikelnummer
120391702
Hersteller Artikelnummer
39342
Hersteller Typ
EEZ-DH
Hersteller Artikel Nr.:
39342
Ausführung:
Montagehilfe
Für Dübellöcher:
Nein
Für Schalterdosen:
Nein
Für Türbohrungen:
Nein
Länge:
430 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.200 kg


