ETHERMA - Allzweckkleber Powerbond XS 330 für Außenbereiche, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39972
Anwendung - Bau/Montage
Aushärteverfahren - kalt
Farbe - schwarz
Physische Form - Paste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120061392188
Sonepar Artikelnummer
120391710
Hersteller Artikelnummer
39972
Hersteller Typ
Power-Glue-sw
Hersteller Artikel Nr.:
39972
Anwendung:
Bau/Montage
Aushärteverfahren:
kalt
Farbe:
schwarz
Physische Form:
Paste
Inhalt:
290 ml
Transparent:
Nein
Max. Temperatur:
90 °C
Schmelztemperatur:
90 °C
Max. Klebespalt:
0 mm
Viskosität:
0 Pa-s
Verarbeitungszeit:
600 s
Gebrauchsfertig:
Ja
Wasserbasis:
Nein
Wasserfest:
Ja
Verpackung:
Tube
Mit Pinsel:
Nein
Nettogewicht:
300 g
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
32149000
Gewicht:
0.500 kg


