ETHERMA - Aluminiumklebeband, B 50mm, Rolle 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28353
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aluminiumklebeband
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120015726502
Sonepar Artikelnummer
120268663
Hersteller Artikelnummer
28353
Hersteller Typ
WAK
Hersteller Artikel Nr.:
28353
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aluminiumklebeband
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76072099
Gewicht:
0.300 kg
Aluminiumklebeband zur Befestigung von Heizbändern an Rohren, zur Positionierung von Laminotherm Heizmatten am Unterboden, Rolle: 50 m.


