Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - An-/Abschlussgarnitur inkl. 3 m Kaltleiter für Heizbänder

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26586

  • Ausführung - Heizband/Anschlussleitung

  • Anschlussart - Warmschrumpftechnik

  • Lieferumfang - mit Abschluss

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120054170915

Sonepar Artikelnummer

120268446

Hersteller Artikelnummer

26586

Hersteller Typ

EA-2

Hersteller Artikel Nr.:

26586

Ausführung:

Heizband/Anschlussleitung

Anschlussart:

Warmschrumpftechnik

Lieferumfang:

mit Abschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85168020

Gewicht:

0.300 kg

An- und Abschlussgarnitur in Schrumpftechnik für den sicheren An- bzw. Endabschluss von Heizbändern, inklusive aller notwendiger Komponenten, mit 3 m Anschlussleitung 3 x 1,5 mm2, UV-beständig.