Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Anschlussleitung für SM-S1+,S3,D3,schwarz,2.5m

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9300013

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026911027291

Sonepar Artikelnummer

120347426

Hersteller Artikelnummer

9300013

Hersteller Typ

SM-S1-VL-2,5-S

Hersteller Artikel Nr.:

9300013

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Glanzgrad:

glänzend

Zubehör:

Ja

Standardfarbe:

Nein

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.400 kg

SM-S1+, S3 und D3 Anschlussleitung Hirschmann Kupplung / Schuko Stecker