ETHERMA - Arbeitsplatzheizung unter Schreibtisch, 60x20cm 90W Weiß Timer 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46378
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - horizontal
Leistungsaufnahme - 90 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120129931847
Sonepar Artikelnummer
121155150
Hersteller Artikelnummer
46378
Hersteller Typ
LAVA-DESK-SUB-90-W
Hersteller Artikel Nr.:
46378
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal
Leistungsaufnahme:
90 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
85 °C
Schutzart (IP):
IP21
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
14 mm
Mit Aufdruck:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Rahmen:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
Nein
Dimmbar:
Nein
Farbtemperatur:
0 K
Lichtaustritt:
direkt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
1.000 kg


