ETHERMA - Badinfrarotheizung, Glas reinweiß satiniert, 130x50cm, 400W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46349
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - vertikal
Leistungsaufnahme - 400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129931557
Sonepar Artikelnummer
121290708
Hersteller Artikelnummer
46349
Hersteller Typ
LAVABATH3-GL-400-PWS
Hersteller Artikel Nr.:
46349
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
vertikal
Leistungsaufnahme:
400 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
70 °C
Strahlungseffizienz nach IEC 60675-3:
0 %
Schutzart (IP):
IPX4
Höhe:
1300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
55 mm
Mit Aufdruck:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Rahmen:
Nein
Material des Rahmens:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
Nein
Dimmbar:
Nein
Farbtemperatur:
0 K
Lichtaustritt:
direkt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
20.500 kg


