Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Badinfrarotheizung, Glas Spiegel, 90x63cm, 350W, 230V

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Badinfrarotheizung, Glas Spiegel, 90x63cm, 350W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46353

  • Art der IR-Strahlung - IR-C

  • Montageart - Aufbau

  • Montagerichtung - vertikal

  • Leistungsaufnahme - 350 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120129931595

Sonepar Artikelnummer

121290703

Hersteller Artikelnummer

46353

Hersteller Typ

LAVABATH3-GL-350-MR

Hersteller Artikel Nr.:

46353

Art der IR-Strahlung:

IR-C

Montageart:

Aufbau

Montagerichtung:

vertikal

Leistungsaufnahme:

350 W

Versorgungsspannung:

230 V

Farbe:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Max. Oberflächentemperatur:

70 °C

Schutzart (IP):

IPX4

Höhe:

900 mm

Breite:

630 mm

Tiefe:

55 mm

Mit Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer:

0

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Rahmen:

Nein

Material des Rahmens:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Oberflächenstruktur Frontpaneel:

glatt

Mit Lichtleiste:

Nein

Dimmbar:

Nein

Farbtemperatur:

0 K

Lichtaustritt:

direkt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

16.600 kg

Der LAVA BATH 3.0 ist die ideale Infrarotheizung für den Einsatz im Badezimmer und kombiniert effiziente Wärmeabgabe mit elegantem Design und praktischen Funktionen. Die Oberfläche aus 5 mm starkem ESG-Sicherheitsglas wirkt nicht nur edel, sondern ist auch äußerst robust und hitzebeständig. Ein integrierter Temperaturbegrenzer in jedem Paneel sorgt für sicheren Betrieb. Die rahmenlose Konstruktion verleiht dem Gerät ein modernes, zeitloses Erscheinungsbild, das sich harmonisch in jedes Badambiente einfügt. Die innovative Technologie der LAVA BATH 3.0 verwandelt die Glasoberfläche in einen leistungsstarken Strahlungsemitter. In Kombination mit einer gleichmäßigen Wärmeverteilung auf der Vorderseite und einer optimal isolierten Rückseite wird ein hoher Strahlungswirkungsgrad erzielt. So entsteht binnen kurzer Zeit angenehme, direkte Infrarotwärme im Raum. Die maximale Oberflächentemperatur beträgt 70 °C – ideal für behagliche Badezimmerwärme. Besonders praktisch: Der serienmäßig mitgelieferte, verchromte und einseitig offene Handtuchhalter sorgt für angenehm vorgewärmte Handtücher. Optional können bis zu zwei weitere Halter ergänzt werden, um den Komfort weiter zu steigern. Der LAVA BATH 3.0 ist für die vertikale Wandmontage konzipiert und in fünf verschiedenen Leistungsstufen erhältlich, passend für unterschiedliche Raumgrößen und Heizbedarfe. Schutzart: IP X4. Oberfläche: ESG Sicherheitsglas, 5 mm. Oberflächentemperatur: max. 70 °C. Anschlussleitung: 1 m, 3×1.0 mm2 ohne Stecker. CE konform. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Handtuchhalter mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 250W, um die verbindlichen Ökodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, muss es durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW)