ETHERMA - Beleuchtung f.LAVA®BASIC-DM750W,24W/m,3000 lm/lfm,4000K,24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36498
Nennspannung - 24 V
Lampenleistung - 57 W
Lichtstrom - 2730 lm
Lampenlichtausbeute - 47 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015722726
Sonepar Artikelnummer
120457360
Hersteller Artikelnummer
36498
Hersteller Typ
LAVA-LED-750-CW
Hersteller Artikel Nr.:
36498
Nennspannung:
24 V
Lampenleistung:
57 W
Lichtstrom:
2730 lm
Lampenlichtausbeute:
47 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
2375 mA
Spannungsart:
DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Durchmesser:
35 mm
Länge:
1245 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
53 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
1.200 kg


