ETHERMA - Dachheizmatte, 0.85m2, 0.50x1.7m, 152W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46000
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - genäht
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120105418232
Sonepar Artikelnummer
121010933
Hersteller Artikelnummer
46000
Hersteller Typ
172-DUSN-50-170
Hersteller Artikel Nr.:
46000
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
152 W
Leistung:
175 W/m²
Fläche:
0.8 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Heizleiterbelastung:
17.5 W/m
Widerstand:
348 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Ja
Länge:
1700 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
1.250 kg


