ETHERMA - Dachheizmatte, 1.6m2, 0.75x2.1m, 278W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37997
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - genäht
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120054171523
Sonepar Artikelnummer
120307544
Hersteller Artikelnummer
37997
Hersteller Typ
172-DUSN-75-210
Hersteller Artikel Nr.:
37997
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
278 W
Leistung:
175 W/m²
Fläche:
1.6 m²
Breite:
750 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
17.5 W/m
Widerstand:
190 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Ja
Länge:
2100 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
0.800 kg


