ETHERMA - Dachheizmatte, 12.98m2, 0.75x17.3m, 2268W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37980
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - genäht
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120054171660
Sonepar Artikelnummer
120307558
Hersteller Artikelnummer
37980
Hersteller Typ
172-DUSN-75-1730
Hersteller Artikel Nr.:
37980
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
2268 W
Leistung:
175 W/m²
Fläche:
12.98 m²
Breite:
750 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
17.5 W/m
Widerstand:
23 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Ja
Länge:
17300 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
12.000 kg


