ETHERMA - Dachheizmatte, 2.75m2, 0.50x5.50m, 483W, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46010
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - genäht
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120105418331
Sonepar Artikelnummer
121010937
Hersteller Artikelnummer
46010
Hersteller Typ
173-DUSN-50-550
Hersteller Artikel Nr.:
46010
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
483 W
Leistung:
175 W/m²
Fläche:
2.75 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
17.5 W/m
Widerstand:
331 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Ja
Länge:
5500 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
1.500 kg


