ETHERMA - Dachheizmatte, 3.90m2, 0.50x7.8m, 680W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46004
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - genäht
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120105418270
Sonepar Artikelnummer
121010940
Hersteller Artikelnummer
46004
Hersteller Typ
172-DUSN-50-780
Hersteller Artikel Nr.:
46004
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
680 W
Leistung:
175 W/m²
Fläche:
3.9 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
17.5 W/m
Widerstand:
78 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Ja
Länge:
7800 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
3.500 kg


