ETHERMA - Deckenstrahler, verzinktes Stahlpaneel, 3.6kW, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38907
Ausführung - Deckenstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 230 .. 400 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120054178607
Sonepar Artikelnummer
120325717
Hersteller Artikelnummer
38907
Hersteller Typ
EEZ-3600
Hersteller Artikel Nr.:
38907
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 .. 400 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
3600 W
Schutzart (IP):
IP44
Leistungsstufe AUS:
Nein
Min. Heizleistung:
3600 W
Min. Montagehöhe:
2.5 m
Max. Montagehöhe:
4 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
1680 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
18.000 kg


