ETHERMA - Deckenstrahler, weiß, 2kW, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38209
Ausführung - Deckenstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015729091
Sonepar Artikelnummer
120307937
Hersteller Artikelnummer
38209
Hersteller Typ
EEZ-2000
Hersteller Artikel Nr.:
38209
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
2000 W
Schutzart (IP):
IP44
Leistungsstufe AUS:
Nein
Min. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
2.5 m
Max. Montagehöhe:
4 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
50 mm
Breite:
1680 mm
Tiefe:
290 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
14.000 kg


